Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 22÷25VDC; 1400; W: 16,5mm; H: 67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 22÷25VDC; 1400; W: 16,5mm; H: 67mm
Elektromagnetischer Öffner; 22÷25VDC; 1400; W: 16,5mm; H: 67mm
Artikel-Nr.:
     2805-LOC-1411-24DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1411-24V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 22...25V DC
Breite: 16,5mm
Höhe: 67mm
Montagetiefe: 29mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit geregeltem Öffner;reversiv
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1400
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Breite des Türöffners: 46,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.