Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 22÷25VDC; 1400RF; W: 18,5mm; H: 67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 22÷25VDC; 1400RF; W: 18,5mm; H: 67mm
Elektromagnetischer Öffner; 22÷25VDC; 1400RF; W: 18,5mm; H: 67mm
Artikel-Nr.:
     2805-LOC-1411RF-24DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1411RF-24V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 22...25V DC
Breite: 18,5mm
Höhe: 67mm
Montagetiefe: 29mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit geregeltem Öffner;reversiv
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1400RF
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Breite des Türöffners: 46,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.