Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LOC-250K
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     250K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.