Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblech; kurze,flach; W: 25mm; für elektromagnetische Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontblech; kurze,flach; W: 25mm; für elektromagnetische Öffner
Frontblech; kurze,flach; W: 25mm; für elektromagnetische Öffner
Artikel-Nr.:
     2805-LOC-901G
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     901 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Farbe: grau
Breite: 25mm
Länge: 160mm
Anwendung: für elektromagnetische Öffner
Einheitspreis: Nein
Ausführung: flach;kurze
Montage Element-Typ: Frontblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.