Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblech; abgewinkelt,rechts; W: 25mm; L: 250mm; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontblech; abgewinkelt,rechts; W: 25mm; L: 250mm; grau
Frontblech; abgewinkelt,rechts; W: 25mm; L: 250mm; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LOC-903G
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     903 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Farbe: grau
Breite: 25mm
Länge: 0,25m
Anwendung: für elektromagnetische Öffner
Einheitspreis: Nein
Ausführung: abgewinkelt;rechts
Montage Element-Typ: Frontblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.