Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblech; lange,flach; W: 25mm; für elektromagnetische Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontblech; lange,flach; W: 25mm; für elektromagnetische Öffner
Frontblech; lange,flach; W: 25mm; für elektromagnetische Öffner
Artikel-Nr.:
     2805-LOC-904X
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     904 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Breite: 25mm
Material: Edelstahl
Länge: 0,25m
Anwendung: für elektromagnetische Öffner
Einheitspreis: Nein
Ausführung: flach;lange
Montage Element-Typ: Frontblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.