Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblech; lange,flach; W: 21mm; für elektromagnetische Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontblech; lange,flach; W: 21mm; für elektromagnetische Öffner
Frontblech; lange,flach; W: 21mm; für elektromagnetische Öffner
Artikel-Nr.:
     2805-LOC-910X
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     910 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Breite: 21mm
Material: Edelstahl
Länge: 0,25m
Anwendung: für elektromagnetische Öffner
Einheitspreis: Nein
Ausführung: flach;lange
Montage Element-Typ: Frontblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.