Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblech; abgewinkelt,links; W: 25mm; L: 250mm; gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontblech; abgewinkelt,links; W: 25mm; L: 250mm; gold
Frontblech; abgewinkelt,links; W: 25mm; L: 250mm; gold
Artikel-Nr.:
     2805-LOC-915D
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     915 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Farbe: gold
Breite: 25mm
Länge: 0,25m
Anwendung: für elektromagnetische Öffner
Einheitspreis: Nein
Ausführung: abgewinkelt;links
Montage Element-Typ: Frontblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.