Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; schwarz
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0012
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Schutz
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,227*
€ 0,441*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,97*
€ 16,89*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,66*
€ 18,89*
4 Tage
33
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,50*
€ 18,89*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,62*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0011
ab € 0,221*
Sonstiges
LogiLink
MP0014
ab € 0,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.