Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; ungeschirmt; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; ungeschirmt; vergoldet
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; ungeschirmt; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0020
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0678*
€ 0,1746*
1
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 6,50*
4 Tage
81
1
€ 9,90*
ab € 4,85*
€ 7,22*
1
€ 5,50*
ab € 4,87*
€ 8,13*
5 Tage
10
1
€ 1,00*
ab € 12,41*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,746* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.