Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; grau
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0021
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: LOGILINK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Schutz
Kategorie Ethernet: Cat 6
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,11*
€ 19,64*
6 Tage
153
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 14,44*
€ 20,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,65*
€ 22,50*
6 Tage
4
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,02*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0022
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.