Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; mit Knickschutz; System: 8p8c; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; mit Knickschutz; System: 8p8c; weiss
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; mit Knickschutz; System: 8p8c; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0026
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz
Leitungsgröße: 24AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 0,83*
€ 1,39*
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,42*
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 2,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,62*
€ 3,50*
ab € 14,34*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.