Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; gerade
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0044
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker
Elektrische Montage: werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1624
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,27*
€ 6,78*
ab € 1,82*
€ 2,88*
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 3,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 8,42*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 9,11*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.