Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; IDC
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4001
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;Trapez
Leitungsgröße: 22AWG...24AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 4,50*
ab € 1,58*
€ 2,45*
6 Tage
2598
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 2,48*
€ 6,78*
ab € 1,75*
€ 2,64*
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 3,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.