Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; IDC
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4003
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;Trapez
Leitungsgröße: 22AWG...24AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: netzwerkdose logilink
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1753
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,59*
€ 2,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,50*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,93*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 3,67*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.