Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4007
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen kat6
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt;Trapez
Leitungsgröße: 23AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,24*
€ 6,78*
ab € 0,84*
€ 1,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,52*
2 Tage
145
€ 4,50*
ab € 2,81*
€ 4,33*
5 Tage
144
€ 1,00*
ab € 8,88*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.