Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; Kat: 6; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; Kupplung; Kat: 6; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c; schwarz
Buchse; Kupplung; Kat: 6; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4012
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
rj45 modularbuchse cat 6
rj-45 kupplung
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: Buchse 2 Stk.
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt;Trapez
Kategorie Ethernet: Cat 6
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1417
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,06*
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,96*
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 2,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.