Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 6a; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 6a; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c
Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 6a; Trapez,ungeschirmt; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4014
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj-45 kupplung
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: Buchse 2 Stk.
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt;Trapez
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,18*
€ 6,78*
ab € 0,80*
€ 1,27*
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 2,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.