Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; metallisch
Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,Trapez; System: 8p8c; metallisch
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4016
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg22
litze
Hersteller: LOGILINK
Farbe: metallisch
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;Trapez
Leitungsgröße: 22AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
167
€ 9,90*
ab € 1,58*
€ 2,49*
€ 6,78*
ab € 1,60*
€ 2,52*
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 3,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 6,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.