Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; Kat: 5e; Trapez,PoE,PoE+; System: 8p8c; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; Kupplung; Kat: 5e; Trapez,PoE,PoE+; System: 8p8c; schwarz
Buchse; Kupplung; Kat: 5e; Trapez,PoE,PoE+; System: 8p8c; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4030
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: Buchse 2 Stk.
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: Trapez;PoE+;PoE
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung logilink
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
839
€ 9,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
€ 6,78*
ab € 0,61*
€ 0,97*
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 1,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,87*
5 Tage
59
€ 1,00*
ab € 7,74*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.