Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch panel; Patch Panel; Trapez; schwarz; Portanzahl: 24; 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch panel; Patch Panel; Trapez; schwarz; Portanzahl: 24; 19"
Patch panel; Patch Panel; Trapez; schwarz; Portanzahl: 24; 19"
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4042
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
logilink patchpanel
patchpanel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder: patch panel
Bedienhöhe (U): 1U
Steckverbinder-Variante: Trapez
Steckverbinder Zubehör-Typ: Patch Panel
Größe: 19"
Portanzahl: 24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 13,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 22,79*
€ 3,50*
ab € 21,63*
€ 29,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4042
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.