Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; System: 8p8c; warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; System: 8p8c; warmweiß
Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; System: 8p8c; warmweiß
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0021
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Hersteller: LOGILINK
Farbe: warmweiß
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;doppelt
Leitungsgröße: 22AWG...24AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: Unterputz
Räumliche Orientierung: 40°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: datendose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,10*
€ 9,17*
€ 6,78*
ab € 9,90*
€ 12,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 12,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0221
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
NP0223
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.