Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; Kupplung; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; metallisch
Buchse; Kupplung; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; metallisch
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0029
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung logilink
Hersteller: LOGILINK
Farbe: metallisch
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: Buchse 2 Stk.
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
882
€ 9,90*
ab € 0,48*
€ 0,78*
€ 6,78*
ab € 0,56*
€ 0,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,59*
5 Tage
97
€ 1,00*
ab € 7,67*
€ 11,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.