Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; patch panel; rack; grau; Portanzahl: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; patch panel; rack; grau; Portanzahl: 25
Steckverbinder: RJ45; patch panel; rack; grau; Portanzahl: 25
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0050
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 1he
isdn patchpanel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: patch panel
Montage: rack
Bedienhöhe (U): 1U
Portanzahl: 25
Standard: 19"
Weitere Suchbegriffe: logilink patchpanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.