Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; ungeschirmt,einzeln; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; ungeschirmt,einzeln; System: 8p8c
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; ungeschirmt,einzeln; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0071
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Cat6
Kat6
Datendose
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt;einzeln
Kategorie Ethernet: Cat 6
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse
Mechanische Montage: Aufputz
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
712
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 2,23*
€ 6,78*
ab € 1,44*
€ 2,26*
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 4,21*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 8,64*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0072
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.