Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; Kupplung; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67; schwarz
Buchse; Kupplung; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0081
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung ip67 cat.6a
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung cat6a
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: Buchse 2 Stk.
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
438
€ 9,90*
ab € 3,52*
€ 5,36*
€ 6,78*
ab € 4,41*
€ 6,21*
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 6,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 10,96*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 10,95*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.