Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Kat: 6,6a,7; abgeschirmt,PoE,PoE+,PoE++; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung; Kat: 6,6a,7; abgeschirmt,PoE,PoE+,PoE++; System: 8p8c
Kupplung; Kat: 6,6a,7; abgeschirmt,PoE,PoE+,PoE++; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0082
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung logilink
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP68
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;PoE+;PoE;PoE++
Leitungsgröße: 22AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6;Cat 7;Cat 6a
Anschluss-Typ: Kupplung
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,47*
€ 6,81*
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 8,21*
€ 6,78*
ab € 5,54*
€ 8,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 13,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.