Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP68; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; Kupplung; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP68; schwarz
Buchse; Kupplung; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; IP68; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0084
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6a
kabelmuffe
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: Buchse 2 Stk.
Dichtheitsklasse: IP68
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung logilink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,42*
6 Tage
11
€ 9,90*
ab € 4,34*
€ 6,63*
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 8,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 12,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.