Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; System: 8p8c; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; System: 8p8c; weiss
Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; System: 8p8c; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0123
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;doppelt
Leitungsgröße: 22AWG...24AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: Unterputz
Räumliche Orientierung: 40°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: datendose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
203
€ 9,90*
ab € 4,06*
€ 6,03*
€ 6,78*
ab € 5,05*
€ 6,96*
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 7,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 13,45*
5 Tage
52
€ 1,00*
ab € 11,39*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.