Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; 22AWG÷24AWG; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; 22AWG÷24AWG; weiss
Buchse; RJ45; Kat: 6a; abgeschirmt,doppelt; 22AWG÷24AWG; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0128
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;doppelt
Leitungsgröße: 22AWG...24AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: Unterputz
Weitere Suchbegriffe: netzwerkdose logilink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
305
€ 9,90*
ab € 4,37*
€ 6,78*
€ 6,78*
ab € 10,09*
€ 14,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 14,43*
€ 3,50*
ab € 17,95*
€ 24,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.