Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 400W; OUT: 1; 54VDC; -40÷80°C; LOP-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-LOP-400-54
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LOP-400-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 0,4kW
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgangsspannung: 54V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Zusatzfunktionen: Zusätzlicher DC Ausgang 12V/500mA
Herstellerserie: LOP-400
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,77*
€ 68,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,77*
€ 74,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.