Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut; PG16; lead free; brass; -60÷200°C; Thread: PG; Plating: nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nut; PG16; lead free; brass; -60÷200°C; Thread: PG; Plating: nickel
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52003530LF
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003530LF
EAN/GTIN:
     4064727489636
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg16 messing
gegenmutter messing
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -60...200°C
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: PG16
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Eigenschaften des Kabelzubehörs: lead free
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: SKINDICHT® SM
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,323*
€ 0,4493*
100
€ 5,00*
ab € 0,3291*
€ 0,4591*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.