Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG11; IP68; Messing; SKINDICHT® SHVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 5 bis 6.8 mm, IP65/IP68, metall, 5
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 5 bis 6.8 mm, IP65/IP68, metall, 5
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52010440
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010440
EAN/GTIN:
     4044773424379
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 pg11
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: PG11
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Abschirmleitungen
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: SKINDICHT® SHVE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 8,47*
25
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,53*
25
€ 5,95*
ab € 10,34449*
€ 12,81449*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.