Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Stopfbuchse; Mat: Polyethylen; 10,5mm; -70÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-SD-PG-7 SD Pg7
SKINTOP-SD-PG-7 SD Pg7
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52025235
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52025235
EAN/GTIN:
     4044773344172
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung pg7
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -70...100°C
Durchmesser: 10,5mm
Gehäuse-Material: Polyethylen
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Einsatz für Stopfbuchse
Herstellerserie: SKINTOP® SD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,18*
€ 0,23*
500
€ 5,95*
ab € 0,18218*
€ 0,23218*
20 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1878*
€ 0,2405*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,1916*
€ 0,2416*
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.