Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter; 1,5; M40; PG36; Polyamid; SKINDICHT® A-PG/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT A-PG 36 M40 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINDICHT A-PG 36 M40 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52100340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100340
EAN/GTIN:
     4044773334241
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Kabel Zubehör-Typ: Gewindeadapter
Schlüsselgröße: 53mm
Gewinde-Art: metrisch;PG
Innengewinde: M40
Außerngewinde: PG36
Herstellerserie: SKINDICHT® A-PG/M
Gewindesteigung: 1,5
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,431*
€ 8,221*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,43802*
€ 8,23802*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,3209*
€ 8,2793*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,19*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,5173*
€ 9,6473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.