Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M25; 1,5; IP54; Messing; Beschichtung: Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blende; M25; 1,5; IP54; Messing; Beschichtung: Nickel
Blende; M25; 1,5; IP54; Messing; Beschichtung: Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52103130
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103130
EAN/GTIN:
     4044773331547
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Hersteller: LAPP
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M25
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Ausführung: ohne Abdichtung
Herstellerserie: SKINDICHT® BL-M
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7364*
€ 2,1022*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,7365*
€ 2,1023*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 2,57*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71713*
€ 2,58713*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.