Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; NPT1"; Polyamid; schwarz; -20÷100°C; Gewinde: Zoll,NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
53019335 LAPP-SKINTOP Gegenmutter 1 Zollx2,209 Sechskant Polyamid (PA)
53019335 LAPP-SKINTOP Gegenmutter 1 Zollx2,209 Sechskant Polyamid (PA)
53019335 LAPP-SKINTOP Gegenmutter 1 Zollx2,209 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53019335
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019335
EAN/GTIN:
     4044773183030
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
gegenmutter
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: NPT1"
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: Zoll;NPT
Herstellerserie: SKINTOP® GMP-GL
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter lappkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,13*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 4,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.