Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M20; 1,5; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M20; 1,5; IP68
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M20; 1,5; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53112820
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112820
EAN/GTIN:
     4044773169515
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -30...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 12mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpus-Verkleidung: Nickel
Achtung!: ohne Mutter
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 7...13mm
Schlüsselgröße: 24mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: ATEX Zertifikat vorhanden
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINTOP® MS-M-XL ATEX
#Werbeaktionen: glands_LAPP_202410
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,86706*
€ 5,65706*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 9,72*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6626*
€ 9,8026*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,14811*
€ 10,22811*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,1657*
€ 10,2357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.