Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 520mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 520mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316L
Artikel-Nr.:
     2805-LP-61813090
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61813090
EAN/GTIN:
     4044776202646
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: LAPP
Länge: 520mm
Beschichtungsmaterial: Polyester
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316L
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,96*
€ 296,2624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,72*
€ 293,5968
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 218,48*
€ 259,9912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,49*
€ 240,9631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,05*
€ 235,6795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,21*
€ 202,5499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.