Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316L
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-LP-61813098
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
61813098
EAN/GTIN:
4044776202578
Suchbegriffe:
Kabelbinder
lappkabel kabelbinder
kabelbinder
Hersteller:
LAPP
Länge:
840mm
Beschichtungsmaterial:
Polyester
Breite der Kabelbinder:
7,9mm
Kabel Zubehör-Typ:
Kabelbinder
Material der Kabelbinder:
säurebständiger Stahl AISI 316L
Herstellerserie:
FLEXIMARK®
... >
Kabelzubehör
>
Kabelbinder und -halter
>
Kabelbinder - Metall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,12*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,86*
€ 505,5834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 421,38*
€ 501,4422
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 375,36*
€ 446,6784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,80*
€ 409,122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,02*
€ 399,8638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,12*
€ 354,7628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen