Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: LAPP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Ja
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,07*
€ 23,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.