Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; rot; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251613
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 10m
Hersteller: LAPP
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,95*
€ 30,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.