Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19,1mm; rot; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251615
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5m
Hersteller: LAPP
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,5mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,13*
€ 39,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.