Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; rot; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251616
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5m
Hersteller: LAPP
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,93*
€ 42,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,41*
€ 40,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.