Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; blau; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251620
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: LAPP
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,50*
€ 25,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.