Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 4,8mm; blau; Polyolefin; Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251621
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Hersteller: LAPP
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,58*
€ 25,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.