Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; gelb; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251634
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5m
Hersteller: LAPP
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,4mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,44*
€ 29,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.