Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; gelb; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251636
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5m
Hersteller: LAPP
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,85*
€ 42,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.