Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; weiss; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-83251640
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83251640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: LAPP
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 90°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,61*
€ 25,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.