Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 30,5mm; 12,7mm; weiss; selbstklebend; -40÷150°C; 10Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 12.7 x 30.5 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 110 Stk,
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 12.7 x 30.5 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 110 Stk,
Artikel-Nr.:
     2805-LP-83256239
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83256239
EAN/GTIN:
     4044777302840
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Hersteller: LAPP
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...150°C
Breite: 30,5mm
Länge: 12,7mm
Lager Zubehör-Typ: Etikett
Einheitspreis: Ja
Größe: A4
Ausführung: selbstklebend
Anzahl im Set/Package: 10Bl.
Anzahl der Etiketten: 1100Stk.
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,58*
€ 85,59*
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 85,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,38*
€ 96,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 77,56*
€ 112,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,52*
€ 133,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,71*
€ 131,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,78*
€ 123,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,43*
€ 108,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,88*
€ 106,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,56*
€ 92,30
pro Packung
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,07051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.